- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- パスツールピペット ニップルのおすすめ人気ランキング
パスツールピペット ニップルのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新107件の「パスツールピペット ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇腹 ポンプ」、「ピペットゴムキャップ」、「歯ブラシキャップ」などの商品も取り扱っております。
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブ可能。転がりにくい形状。
全長(mm)55穴径(Φmm)6
1個
¥199税込¥219
当日出荷
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
耐熱温度(℃)200
穴径(Φmm)6.5適合容量(mL)3材質シリコンTGK品番125-23-03-13全長(mm)49
1袋(10個)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
短型バイオピペットにも適合します。
材質シリコンゴム仕様メスピペット用
色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
色赤・青・黄・緑 4色各1個
ソーダガラス製、綿栓なし
外径(mm)7
材質ラテックス製色赤
容量精度に優れています。
目盛あり材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
Thermo Fisher Scientificパスツールピペット
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
LLG Labwareパスツールピペット 2mL
材質硼珪酸ガラス
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE滅菌滅菌済み関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
climbing(クライミング)シリコンスポイト 駒込 用 CL5930シリーズ
アズワンパスツールピペット
材質ソーダ石灰ガラス上部外径(Φmm)Φ6.95~7.45

















![パスツールピペット マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26985297-220209-02.jpg)